※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
スタッビヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
2.5
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
23.7
23.7
26.2
26.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267726
品番
NBT2-025SS
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
2.5
トラスコ品番
114-6019
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
23.7
ビット全長(mm)
4