※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(inch)
3/8
5/16
11/32
3/8
7/16
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
全長(mm)
55
55
60
65
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268103
品番
NB3L-3/8W
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
12角
対辺寸法(inch)
3/8
トラスコ品番
114-6756
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
55