※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(inch)
11/16
5/16
11/32
3/8
7/16
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
全長(mm)
60
55
60
65
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268146
品番
NB3L-11/16W
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
12角
対辺寸法(inch)
11/16
トラスコ品番
114-6760
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
60