43DW360 ドルフィンレンチ Pro-Auto 39268408

ドルフィンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)36
全長(mm)426
内容量1丁注文コード39268408品番43DW360
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
二面幅(mm)36全長(mm)426トラスコ品番821-9075材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする