曜日別特売
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268591

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268591
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268591
モノタロウ

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード39268591品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状チーズ規格JIS B2301呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ呼び径(A)20中心から端面までの距離 L(mm)32
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39268591T62971238チーズ3/4T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62971238チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ1個
209
税込230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268582
2022-01-30
用途: 蒸気配管
教育・研究機関

価格でMonotaRO製品を選びました.ネジもしっかりと切られており,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 39268607
2017-08-20
用途: コンプレッサーの配管

改善点は発送時の梱包をもっと小さくできればいいと思います

対象商品 : 39268573
2017-08-05
用途: 水配管に使用
西村

他社と比べて安くて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

対象商品 : 39268582
2017-05-23
用途: 作品のジョイント部分
製造業

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 39268607
2017-03-24
用途: エアー配管の分岐に使用

安いし早く届くので非常に有難いです。また利用させて頂きます。

対象商品 : 39268582
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 39268607
2016-08-27
用途: 潅水の配管に使用
農・林・水産業

問題なく使用中。ニップル(可鍛鋳鉄製管継手)がテーパネジのためと思いますが、シールテープを6,7回巻いて数回転分しかねじ込めず、不安感はありますが、水漏れなどもなく使用できています。

対象商品 : 39268564
2016-09-29
用途: 配管用
オールマリン

設備配管の予備品として在庫しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする