曜日別特売
TRJ-LED10 LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO 39268645

TRJ-LED10 LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO 39268645
TRJ-LED10 LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO 39268645

LEDライト付10倍ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39268645品番TRJ-LED10
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
倍率(倍)10トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)レンズサイズ(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする