TRUSCO
安全ピンタイプ回転名札(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
102-5701
102-5701
102-5702
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39268679
品番
TTNF-C31
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
102-5701
材質
ケース:再生ソフトPP、クリップ:再生PET
質量(g)
12
タイプ
ソフト
中紙サイズ(mm)
100×70(ヨコ特大)