径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(3件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
39268932
品番
RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
径違いチーズ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
15×10
中心から端面までの距離 L(mm)
26
中心から端面までの距離 L1(mm)
25
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
3/8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39268932
RT
63370938
径違いチーズ径違いチーズ1/2× 1/2× 3/8
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
1個
¥
369
税込
¥
406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です