※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×1050×1000最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100注文コード39269167品番SCS-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品は呼称寸法・最大積載量・金網ピッチなど12種類から選べます他の種類を見る メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。