TRUSCO
ハトメボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
金ブロンズ
ニッケルメッキ
金ブロンズ
黒ニッケルメッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
39269634
品番
P-THB15-GBM
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)
15
トラスコ品番
114-5022
色
金ブロンズ
質量(g)
43
下穴径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1