AK049(09-049) ネオプレーンハンドルウォーマーロング コミネ 39269711

ネオプレーンハンドルウォーマーロング

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード39269711品番AK049(09-049)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。

ブラックサイズフリー材質ネオプレーン
注意
※走行中は絶対にハンドルから手を離さないで下さい。一度手を抜くとすぐにハンドルを握れない場合があり大変危険です。
※走行中、脱落する可能性がありますのでミラー固定用ストラップがしっかり取付られているか確認して下さい。
※汎用品のため、装着できない車種もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269711
2019-12-05
用途: スクーターでポットグリップと兼用

雨天でも使うのでロングは必須です。グローブを着けたまままでは手を差し込みにくいので、内側の手首付近のゴム生地を切り取って使っています。風の侵入や浸水に問題ありません。耐久性にやや難ありで、本体の退色や素材の劣化がけっこう早く、透明ビニール窓もパリパリに破れてしまいます。冬を3回越したら買い換えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39269736
2020-02-10
用途: スーパーカブに
農・林・水産業

ロングにして正解でした 手首のジャバラはいらないかなと思います
軍手などの手袋をしたまま使用できるようにもう一回り大きなサイズが有ってもいい

対象商品 : 39269711
2020-03-14
用途: 冬のバイク使用時
教育・研究機関

柔らかいため手の動きに対応できるので、使い出したら離せない。

対象商品 : 39269711
2018-01-27
用途: スカブに使ってます
その他業種

この商品は二個めです前回に比べて風受けでへこむこともなく、暖かく いまも素手で握っていますがあまり冷えることもなくとても気に入ってます

対象商品 : 39269711
2017-11-09
用途: 冬のバイク乗車時に使用します。

冬のバイク乗車時はこれがあるのとないのでは大違いです。
材質的に寒くても固くならず快適です。

対象商品 : 39269711
2014-12-20
用途: 国産250cc(SL230)バイク

防寒のみを考慮すれば、中々出来が良い仕様となっていて、使い勝手も良い部類です。しかし、スイッチを見易くするために、透明の材料を使ってくれていますが、1シーズンで硬化しその後破れてしまいそうですね。その時には、破れた穴から風が入り防寒も台無しになりそうです。ウォマー
全体を剛性アップして、その効果をまとめ上げて適切な剛性となっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39269711
2015-03-24
用途: 冬季の高速道路を利用してのツーリング
農・林・水産業

結論から言うと、この商品を購入したことを非常に満足しています。 
 この商品はHP上でいろいろな意見を参考にしたうえで購入しました。中にはちょっと不安を覚える記載もあったことは事実ですが、価格からすればまったく問題はないと言えます。
 私の真似をして息子が同じ商品を購入しましたが、ハンドル周りのワイヤーコードの配置の関係上、ちょっと工夫(ハンドルバー挿入穴の拡大)が必要でしたが、加工すれば実用上、問題は解消されたみたいです。
 いづれにしても、良い商品と言えます。

対象商品 : 39269736
2019-05-01
用途: 冬の北海道で
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の北海道ツーリングに使おうと購入したのですが、グローブして手を突っ込むのが大変で、温かいのかもしれませんが、使い勝手という意味で、結局お蔵入り。昔から作ってる老舗のメーカーが一番です。手を入れるところを入れやすくして、全体的にもう少し硬めのものでないとダメですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする