曜日別特売
TMF-L 耐切創指サック(10個入) TRUSCO 39269975

耐切創指サック(10個入)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1セット(10個)注文コード39269975品番TMF-L
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。

用途指先の危険作業にイエローサイズLトラスコ品番114-4570材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)長さ(mm)70質量(g)15入数(双)10ゲージ数10内径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ライン作業
製造業

指先を使う作業でウレタン手袋の下にはめています。
指の痛みが軽減され、重宝しています。
毎日使用するものなので、もう少し値段が安いと助かります。

対象商品 : 39269975
2025-07-07
用途: 自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム製指サックと違い、蒸れて不快というのが無い。仕事で軍手を使用する際、いつも親指部だけ穴が開いてしまい、その保護として今回使用。軍手との単価比較から、軍手の外側に着けて使用したいと感じた。そうすると、これに対応する幅の広いLLサイズ?が欲しい。

2025-07-23
用途: 切出しでの竹の削り作業
製造業

特に夏は防刃グローブでは暑いしすぐに臭いがでるので
このサックは役に立ちます
指先だけの防護なので細かい感覚もあまり制限されないのも良い点です

2024-11-03
用途: 日常的に
かなえ塾教育・研究機関

モノタロウで購入する以前から使っていたのでかなりの回数リピートしています。締め付け具合がちょうどよいのでずっと使ってきたのですが、今回のものはきつくてすぐに痛くなります。そのため長時間つけていることができません。
せっかくよいものに出会ったと思っていたのですが、また新しいものを探すことになります

対象商品 : 39269966
2022-12-17
用途: 竹細工
サービス業

細かい作業をするときに手袋では感覚が鈍るため購入しました。とても作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39269966
2021-07-22
用途: 野菜カット作業時
卸売・小売業

スーパーで野菜カットの仕事をしています。同じ指ばかりケガをするので指サックをしてゴム手袋をして作業をしていると安心感からかケガをすることがなくなりました。同僚にあげたら、これはいいと喜んでました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする