曜日別特売
TRR-7S 六角棒レンチセット TRUSCO 39270063

六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39270063品番TRR-7S
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番103-8218セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108表面処理黒染め先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする