曜日別特売
RTLE-505EP LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39270395

RTLE-505EP LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39270395
RTLE-505EP LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39270395

LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)4500
消費電力(W)50
内容量1台注文コード39270395品番RTLE-505EP
参考基準価格(税別)¥31,360販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
明るさ(Lm)4500消費電力(W)50電球の種類LED芯数2芯・3芯兼用コード長さ(m)5トラスコ品番114-1052材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール幅(mm)193質量(kg)1.7高さ(mm)220奥行(mm)240電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°標準消費電力料金(円/h)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする