TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コード長さ(m)
10
5
10
明るさ(Lm)
2000
2000
4500
消費電力(W)
20
20
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39270404
品番
RTLE-210EP
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
2000
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
114-1051
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール
幅(mm)
120
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
170
奥行(mm)
155
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
0.54