曜日別特売
P-GC-7 遮光ガラス2枚入 TRUSCO 39270447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮光ガラス2枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
遮光度#7
内容量1セット(2枚)注文コード39270447品番P-GC-7
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
遮光度#7トラスコ品番114-1058材質ガラス質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする