TRUSCO
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
29.8
29.8
34.7
39.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39270553
品番
TRD50E-BN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
29.8
トラスコ品番
114-1793
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
質量(g)
4
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条