曜日別特売
TRD60T-BN 配線カバーコネクタ フタTタイプ TRUSCO 39270614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線カバーコネクタ フタTタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)125.1
内容量1個注文コード39270614品番TRD60T-BN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質ABS樹脂長さ(mm)125.1トラスコ品番114-1799幅(mm)60厚さ(mm)13質量(g)22適合ケーブルVVF1.6×2C×2条
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする