曜日別特売
DF-1-200 スーパーラックKR型用フック TRUSCO 39270788

スーパーラックKR型用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ1本爪
質量(g)82
内容量1個注文コード39270788品番DF-1-200
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
トラスコ品番501-4832材質スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(g)82タイプ1本爪フック全長(mm)200フック径(mm)6最大積載量(kg/個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする