TRUSCO
スーパーラックKR型用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
2本爪
1本爪
2本爪
質量(g)
185
71
82
185
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39270797
品番
DF-2W-200
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-4859
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(g)
185
タイプ
2本爪
フック全長(mm)
200
フック径(mm)
6
最大積載量(kg/個)
2