曜日別特売
TKUVDN-5 小型UVブラック土のう TRUSCO 39271068

 

TKUVDN-5 小型UVブラック土のう TRUSCO 39271068
TKUVDN-5 小型UVブラック土のう TRUSCO 39271068
TKUVDN-5 小型UVブラック土のう TRUSCO 39271068

小型UVブラック土のう

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード39271068品番TKUVDN-5
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステルトラスコ品番114-5558質量(g)160縦(mm)450横(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271068
2024-05-22
用途: 屋根の防水シートのオモリ
運輸・通信業

もう少しミニサイズがよかったです。耐候年数が心配です。

対象商品 : 39271068
2022-04-01
用途: 畑の防草シートを張った上に風でめくれないように置く為
農・林・水産業

運ぶ時も小さいので楽に運べるし手軽に使用出来て重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする