曜日別特売
PP-10 ピペットポンプ TRUSCO 39271165

 

PP-10 ピペットポンプ TRUSCO 39271165
PP-10 ピペットポンプ TRUSCO 39271165

ピペットポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ピペット(mL)10まで
内容量1個注文コード39271165品番PP-10
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合ピペット(mL)10までトラスコ品番114-4233材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン全長(mm)160質量(g)40アズワン品番64-5027-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271174
2020-07-05
用途: 薬品の計量
製造業

シリンダーの加工精度が低いのか、ポンプゴム径が小さいのか、吸引中に空気が漏れてきちんと吸えません。
吸い上げを止めるとそのまま液が全て落ちてしまいます。
どうしてもその日に使う必要があったので、分解してゴムの部分にブチルゴムテープを巻き、隙間が出ないようにしました。
一応いまは使えていますのでそのまま使い続けてみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする