TRUSCO
αレターケース(A4タイプ・積み重ねタイプ)追加仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
横仕切板
横仕切板
縦仕切板
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39271269
品番
LA4-L31
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4567
材質
PS樹脂
幅(mm)
311
厚さ(mm)
2.8
サイズ
A4
高さ(mm)
30
質量(g)
23
タイプ
横仕切板