LA4-S31 αレターケース(A4タイプ・積み重ねタイプ)追加仕切板 TRUSCO 39271278

αレターケース(A4タイプ・積み重ねタイプ)追加仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ縦仕切板
内容量1枚注文コード39271278品番LA4-S31
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
トラスコ品番116-4568材質PS樹脂幅(mm)224厚さ(mm)2.8サイズA4高さ(mm)30質量(g)17タイプ縦仕切板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする