TRUSCO
ホースコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)
7.5~9
7.5~9
12~15
15~18
適合ホース外径(Φmm)
12
12
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271567
品番
THC-759
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
7.5~9
トラスコ品番
114-5757
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
74
質量(g)
20
適合ホース外径(Φmm)
12