曜日別特売
U1-50X10-BK 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO 39271646

U1-50X10-BK 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO 39271646
U1-50X10-BK 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO 39271646
U1-50X10-BK 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO 39271646

傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
ブラック
内容量1巻注文コード39271646品番U1-50X10-BK
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ブラック厚さ(mm)1材質ポリエステルトラスコ品番114-5765幅(mm)50質量(g)200長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271637
2023-02-19
用途: 車庫のドアを開ける部分保護
その他業種

車庫で車のドアを開けた時にドアの傷防止のために、車庫の壁のモールに貼りました。粘着力はちょうど良い感じですが、もう少し厚みがあった方が良かったと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする