TRUSCO
クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
123
124
123
162
126
軸長(mm)
100
98
100
144
101
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39271935
品番
CFS-12
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
123
トラスコ品番
114-6101
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
168
軸長(mm)
100
先端径(mm)
12.0×6.5×23