TRUSCO
ビーズタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
39272197
品番
TBZT
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-3674
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
乳白
質量(g)
21
本体寸法(mm)奥行
49
ピン長さ(mm)
150