TRUSCO
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39272879
品番
TD-80PN
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
114-5777
材質
本体:アルミニウム
全長(mm)
110
質量(g)
225