曜日別特売
KS-0MST 可動仕切板マグネット付 TRUSCO 39273134

 

KS-0MST 可動仕切板マグネット付 TRUSCO 39273134
KS-0MST 可動仕切板マグネット付 TRUSCO 39273134

可動仕切板マグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)40
内容量1セット(10枚)注文コード39273134品番KS-0MST
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
高さ(mm)40間口(mm)80ホワイト奥行(mm)200トラスコ品番114-5858材質ABS樹脂質量(g)452
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする