※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
メッシュ回収袋50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
1000×600
350×200
500×350
1000×600
1000×1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39273204
品番
TMK-60100-50
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
114.65
寸法(縦×横)(mm)
1000×600
材質
ポリエチレン
色
ブルー
目合い(mm)
4
トラスコ品番
114-8152
質量(kg)
3.38
注意
※目合いはあくまで目安の大きさです