TST-135 折りたたみベンチ TRUSCO 39273554

TST-135 折りたたみベンチ TRUSCO 39273554
TST-135 折りたたみベンチ TRUSCO 39273554

折りたたみベンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード39273554品番TST-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
トラスコ品番114-8169材質脚:スチール、生地:600×300Dポリエステル(PVCコーティング)幅(mm)350質量(kg)2.4高さ(mm)350奥行(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39273554
2021-08-28
用途: レジャー時の休憩&荷物置き
製造業

これまで使用していた物よりもフレームが太くまた、表皮も厚くとても頑丈で安心して使うことが出来ました。また、座る高さも高過ぎずベストポジション!別用途として、ベンチ上面に板を置いて荷物置きとして活用。
車にちょうど乗せれるベストサイズで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする