曜日別特売
NRH-1S 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO 39273746

 

NRH-1S 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO 39273746
NRH-1S 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO 39273746

粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
幅(mm)60
内容量1セット(2個)注文コード39273746品番NRH-1S
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可

用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。幅(mm)60トラスコ品番114-9034材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート質量(g)150タイプフックセパレート型(2本1組)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 食品工場入口のローラー管理
株式会社シェリココ製造業

粘着ローラーを通常のフックに掛けると粘着面が壁について困っていた。
プラ部にテープがついてしまうか心配だったが問題なく使用できています。
本当はステンレス板を曲げたようなものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする