曜日別特売
TYGE-75 プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO 39274053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高(mm)90
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード39274053品番TYGE-75
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55取付高(mm)90材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-9274質量(g)280車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274017
2021-11-20
用途: 軽量物用自作台車に使用 室内フローリングで使用

まず価格が安いのですが、タイヤの材質が良く白い床に傷や色移り等無く安心して使えます。回転も静かでスムーズです。

対象商品 : 39274026
2020-10-06
用途: 棚のキャスター交換
サービス業

中古でもらった室内用移動棚に付いていたナイロン製キャスターが加水分解?でボロボロだったため、エラストマー車輪の本品に交換。以前に、ハンマーキャスター製のエラストマーを使用したことがありましたが、本品の方が安かったので今回はこちらを購入。今のところ、まったく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする