TYGEK-25 プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO 39274105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)25
許容荷重(daN)8
取付高(mm)35
車輪幅(mm)12
内容量1個注文コード39274105品番TYGEK-25
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
車輪径(Φmm)25許容荷重(daN)8取付座(mm)36×18取付ピッチ(mm)29(2穴)取付高(mm)35材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-9279質量(g)25車輪幅(mm)12表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)4.2材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする