ER16-5.5 ERコレット TRUSCO 39274437

ERコレット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
把握径(Φmm)4.5~5.5
4.5~5.5
1.0~2.0
1.5~2.5
2.0~3.0
2.5~3.5
3.0~4.0
3.5~4.5
4.0~5.0
5.0~6.0
5.5~6.5
6.0~7.0
6.5~7.5
7.0~8.0
7.5~8.5
8.0~9.0
8.5~9.5
9.0~10.0
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3.0~3.5
3.5~4.0
4.0~4.5
4.5~5.0
5.0~5.5
5.5~6.0
6.0~6.5
6.5~7.0
9.5~10.5
10.0~11.0
10.5~11.5
11.0~12.0
11.5~12.5
12.0~13.0
13.0~14.0
14.0~15.0
15.0~16.0
16.0~17.0
17.0~18.0
18.0~19.0
19.0~20.0
20.0~21.0
21.0~22.0
22.0~23.0
23.0~24.0
24.0~25.0
25.0~26.0
規格ER16
内容量1個注文コード39274437品番ER16-5.5
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
把握径(Φmm)4.5~5.5トラスコ品番115-3550全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16外径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39277456
2019-06-09
用途: フラス作業にてΦ12シャンク柄付アングルカッターに使用
M Factoryその他業種

問題なく思いどうりの加工ができ、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする