TRUSCO
ERコレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
把握径(Φmm)
8.0~9.0
8.0~9.0
8.0~9.0
1.0~2.0
1.5~2.5
2.0~3.0
2.5~3.5
3.0~4.0
3.5~4.5
4.0~5.0
4.5~5.5
5.0~6.0
5.5~6.5
6.0~7.0
6.5~7.5
7.0~8.0
7.5~8.5
8.5~9.5
9.0~10.0
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3.0~3.5
3.5~4.0
4.0~4.5
4.5~5.0
5.0~5.5
5.5~6.0
6.0~6.5
6.5~7.0
9.5~10.5
10.0~11.0
10.5~11.5
11.0~12.0
11.5~12.5
12.0~13.0
13.0~14.0
14.0~15.0
15.0~16.0
16.0~17.0
17.0~18.0
18.0~19.0
19.0~20.0
20.0~21.0
21.0~22.0
22.0~23.0
23.0~24.0
24.0~25.0
25.0~26.0
規格
ER16
ER11
ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274507
品番
ER16-9
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
8.0~9.0
トラスコ品番
115-3557
全長(mm)
27.5
質量(g)
22.5
規格
ER16
外径(mm)
17