TPRT-4080 樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ) TRUSCO 39275338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPRT-4080 樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ) TRUSCO 39275338
TPRT-4080 樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ) TRUSCO 39275338
TPRT-4080 樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ) TRUSCO 39275338

樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)4.1
高さ(mm)8
内容量1セット(20個)注文コード39275338品番TPRT-4080
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質ナイロン46(UL94V-2)穴径(Φmm)4.1トラスコ品番115-4128高さ(mm)8質量(g)9.5引抜強度(N[kgf])20ベージュ適合厚さ(mm)5.5~6.5フランジ径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275338
2021-12-01
用途: 鉄板の固定

固定する鉄板の厚みをよく考えて購入する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする