曜日別特売
XU0090 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275435

 

XU0090 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275435
XU0090 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275435

業務用ポリ袋厚さ0.15mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)90
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1セット(30枚)注文コード39275435品番XU0090
参考基準価格(税別)¥19,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(L)90透明厚さ(mm)0.15トラスコ品番115-3692材質ポリエチレン(PE)質量(kg)7入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)900×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275417
2020-03-22
用途: 植木の土保存

十分な厚さで土の保存・運搬に耐えうる。価格がもう少し安ければVESTだが、流通量が少なそうなのでムリか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする