TRUSCO
ツイスターホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
10
5
10
20
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275469
品番
THRG-10
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)
トラスコ品番
123-1264
質量(kg)
1.8
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
防藻性