曜日別特売
TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609

TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609
TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609
TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609
TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609
TDAD-150 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 39275609

折りたたみ式作業用踏み台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)1.5
段数5
内容量1台注文コード39275609品番TDAD-150
参考基準価格(税別)¥160,730販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
折りたたみ式
完成品
手すり無し(別売りオプション)
天板高さ(m)1.5天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500設置寸法(幅×奥行)(mm)510×830×1520質量(kg)16.5最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金トラスコ品番115-7856材質主要部:アルミ合金段数5収納時寸法(mm)2000×830×320設置寸法A(mm)510×680×112収納時全長(m)2天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
提供不可:chemSHERPA、SDS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする