曜日別特売
T-SB5-S しゅろほうき TRUSCO 39275785

T-SB5-S しゅろほうき TRUSCO 39275785
T-SB5-S しゅろほうき TRUSCO 39275785

しゅろほうき

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)650
幅(mm)300
内容量1本注文コード39275785品番T-SB5-S
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。

長さ(mm)650トラスコ品番114-4838材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング幅(mm)300質量(g)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275794
2021-07-14
用途: 部屋の清掃
その他業種

幼い頃は、このシュロ箒でしたので見掛け及び掃き作業感覚が懐かしく感じ好感でした。他者の方が使用感にゴミが出ると苦情ありましたが、シュロ箒最初のそういうものです。しばらく使いこんでくるとゴミは出なくなります。九州の南国地方の駅前などの街路樹に植えられてる木の皮から作っれており、丈夫で長く使えるので生涯物となりますね7。

2が参考にしています
対象商品 : 39275785
2021-07-14
用途: 小まめな部屋の清掃作業用
その他業種

部屋作業でのごみ掃除に手早く、掃き掃除に頻繁に使用してます、シュロ箒ですのでしっかりと清掃でます、網戸等は網を傷める事なく埃やゴミが綺麗に撮れました。

1が参考にしています
対象商品 : 39275794
2021-06-22
用途: 部屋の掃除(和紙、洋室)
その他業種

使用して1ヶ月以上経つが、箒からクズが出る。集めるホコリより箒から出るクズの方が多い。この事をレビューに書かれている方がいないので、個体がハズレだったのか、劣化しているかのように茶色いクズがボロボロと出る。箒自体は一般家庭には少し大きいかも、腰を曲げなくて良い柄の長さのはいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39275794
2021-05-13
用途: 作業場の清掃

生コンの試験室作業場で材料等の細かいごみ粉じんが発生する為に細かい砂、セメント等が普通のほうきに比べ綺麗にはわけ助かります。耐久性がどうかわかりませんがとりあえず使用してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 39275785
2021-05-25
用途: 掃除
サービス業

ちょっと考えていたより重いけれど、天然素材で作られた身の回り品はやはり心が落ち着きます。良いものを手に入れることができました。

対象商品 : 39275794
2021-08-26
用途: 美容院で髪の毛の掃除に使ってます

作りもしっかりしていて使いやすいし、見た目も可愛いですね。ホームセンターに売っているのは見た目がダサいので、気に入ってます。

対象商品 : 39275794
2020-07-29
用途: リビングの掃除
その他業種

持ち手の質感が良く、手に馴染みやすい!!
予想以上にクオリティが高かったです。
アンティーク調の部屋に合わせやすく基本的な掃除性能も合わさっており、満足です。
いい買い物ができました。

4が参考にしています
対象商品 : 39275794
2020-10-26
用途: 階段・床の掃除
教育・研究機関

コードレス式の掃除機も検討しましたが、正解だったと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする