※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポリウレタンチューブ(100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
4
6
10
12
8
内径(Φmm)
8
2.5
4
6.5
8
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275846
品番
TPT-1208-100BK
参考基準価格(税別)
¥45,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
0.8
色
黒
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
114-5066
質量(kg)
7.98
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
19
特性
柔軟性