TRUSCO
バケツ入り カーシャンプー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39275943
品番
TCSH-5
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
トラスコ品番
114-4857
材質
内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩
質量(kg)
5
容量(kg)
5
危険物の類別
非危険物