TRUSCO
グリスニップル(50個入りパック)67.5°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径
G(PF)1/8
G(PF)1/8
U1/4 28山
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39276099
品番
TGNB-G1/8-50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
接続口径
G(PF)1/8
タイプ
B型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5804
質量(g)
380
表面処理
ニッケルメッキ