TRUSCO
グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径
G(PF)1/8
G(PF)1/8
M6X1.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39276117
品番
TGNC-G1/8-50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
接続口径
G(PF)1/8
タイプ
C型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5806
質量(g)
401
表面処理
ニッケルメッキ