TRUSCO
グリスニップルストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
39276135
品番
TGNA-G1/4
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
接続口径
G(PF)1/4
タイプ
A型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5808
質量(g)
41
表面処理
ニッケルメッキ