曜日別特売
TGNC-M6X0.75 グリスニップル90°タイプ TRUSCO 39276178

グリスニップル90°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
接続口径M6×0.75
内容量1セット(5個)注文コード39276178品番TGNC-M6X0.75
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
接続口径M6×0.75タイプC型材質黄銅棒トラスコ品番114-5812質量(g)36表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする