TRUSCO
グリスニップル90°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(3個)
1セット(5個)
接続口径
R(PT)1/4
G(PF)1/4 C型
M6×0.75
U1/4 28山
R(PT)1/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39276196
品番
TGNC-R1/4
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
接続口径
R(PT)1/4
タイプ
C型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5814
質量(g)
66
表面処理
ニッケルメッキ