曜日別特売
TSPL-60-12-115 軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO 39276239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M12
ねじ長さ(mm)115
台座径(Φmm)60
内容量1個注文コード39276239品番TSPL-60-12-115
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ寸法M12材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)ねじ長さ(mm)115トラスコ品番114-5904質量(g)181全高(mm)167首振角度(°)20台座径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276214
2019-04-29
用途: 家具用

ページの写真、非常に判りにくいです。
「右側の金属だけの物」と「左側の樹脂で囲われている物」、買うときに迷います。
「詳細は各品番の仕様をご確認ください」とありますが写真を選択すると殆ど全部の品番が表示されます。で、ネジ径8㎜、長さ40㎜の物を購入しました。届いた物は樹脂で囲われた物でした。商品は丈夫そうで良いようですが・・・。
もしかすると右側の金属だけの写真、樹脂を壊して取り出した物なのでしょうか???
千円する物を破壊しようとは思いませんので確信していませんが・・。モノタロウさんからTRUSCOに確認してもらうと有り難いのですが。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする